Goujons filetés
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
Goujons filetés
22530
22530.285.337
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X335 (13.1/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
8 Unified National
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/8 Inch
Longueur
335 mm
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
1.8125
L (mm)
335
M
28.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22530.285.337
EAN
8715494385473
UBB
500578530411
UNSPSC
31161619