Goujons filetés
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
Goujons filetés
22326
22326.698.660
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 2.3/4X660 (26)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.3/4 Inch
Longueur
660 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
4.25
L (mm)
660
M
68.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22326.698.660
EAN
8715494334532
UBB
500578329467
UNSPSC
31161619