Goujons filetés
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
Goujons filetés
22330
22330.285.133
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X135 (5.1/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.4
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/8 Inch
Longueur
135 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.4
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est conseillé d'utiliser des écrous de Grade 7.
Dimensions
B
1.8125
L (mm)
135
M
28.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22330.285.133
EAN
8715494419529
UBB
500578917444
UNSPSC
31161619