text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Zinc plated Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X290 (11.3/8)

Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right

Specifikace

Diameter 1 Inch
Length 290 mm
Brand Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozměry

B 1.625
L (mm) 290
M 25

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 22082.254.290
EAN 8715494383899
UBB 500578473166
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.