text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7M - Gr.2HM 1 Inch X310 (12.1/4)


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Confezionato per 1

Specifiche

Diamètre 1 Inch
Longueur 310 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Poids par pièce (g) 1395.6
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensioni

B 1.625
L (mm) 310
M 25

Standard

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22085.254.311
EAN 8715494389662
UBB 500578787904
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.