text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Emballé par 1

Spécifications

Diameter 1.3/8 Inch
Length 375 mm
Brand Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread 8 Unified National
Threads per inch 8
Weight per piece (g) 3421.9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Commodity code 7318154890

Dimensions

B 2.1875
L (mm) 375
M 34.1

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22086.349.374
EAN 8715494386593
UBB 500578815390
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.