Goujons filetés
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
Goujons filetés
22556
22556.158.088
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B16 - Gr.7 5/8X90 (3.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B16 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
90 mm
Classe
Gr.B16 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
11
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
1.0625
L (mm)
90
M
15.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22556.158.088
EAN
8715492832450
UBB
500704906154
UNSPSC
31161619