Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Fixations acier inoxydable (Inox)
Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
51229
51229.030.030
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
Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier inoxydable (Inox) A2 M3X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
30 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Taille de trou
3
L (mm)
30
Distance Min. bord de feuille
5.6
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51229.030.030
EAN
8712423022386
UBB
500656771192
UNSPSC
31161816