Self clinching fasteners
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
Système de fixation
Self clinching fasteners
14425
14425.030.008
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
Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier Electro zingué M3X8
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
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
8 mm
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Taille de trou
3
L (mm)
8
Distance Min. bord de feuille
5.6
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
14425.030.008
EAN
8712423026407
UBB
500656722435
UNSPSC
31161816