Goujon à corps allégé
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
Goujon à corps allégé
23530
23530.160.150
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
Goujon à corps allégé avec 2 écrous DIN 2510 L/NF Acier 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Brut M16X150
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marquage
GA/KG
Matière
Acier
Matière technique
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
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
M16
Longueur
150 mm
Marquage
GA/KG
Matière
Acier
Matière technique
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Filetage brut extérieur suivant DIN 2510-2.
Dimensions
b
23
d-D
M16
d2
12
L (mm)
150
m
16
P
2
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
2510-L/NF
Numéros d'articles
Numéro d'article
23530.160.150
EAN
8717077038967
UBB
500644895657
UNSPSC
31161619