SAINTES
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
Lourd
63328
63328.008.005
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
FISCHER Goujon à filetage intérieur EXA Acier Electro zingué 8/5 (8X60)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
Min. td = Profondeur de perçage conseillée.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
kN = Charge exprimée en kN, Bêton non fissuré.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
La charge admissible est valable pour 1 ancrage séparé, pour le béton fissuré (zone de traction) dans la classe C20/25,incl. facteur de sécurité partiel γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées..
Pour les calculs définitifs, il est obligatoire de prendre en compte l'ensemble de l'Agrément Technique Européen(ETA), qui est disponible sur demande.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
Min. td = Profondeur de perçage conseillée.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
kN = Charge exprimée en kN, Bêton non fissuré.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
La charge admissible est valable pour 1 ancrage séparé, pour le béton fissuré (zone de traction) dans la classe C20/25,incl. facteur de sécurité partiel γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées..
Pour les calculs définitifs, il est obligatoire de prendre en compte l'ensemble de l'Agrément Technique Européen(ETA), qui est disponible sur demande.
Dimensions
d-D
M8
do
8
hef
47
kN
4.1
L (mm)
60
Min. td
60
s
13
tfix
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63328.008.005
EAN
8715494461757
UBB
500613476422
UNSPSC
31162100
N° Article du fabricant
97732
Télécharger des informations supplémentaires