AUTOPARTS EUROPE s.r.o. - 8797513547918
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
Lourd
63324
63324.120.050
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
FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 12/50 (12X146)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
146 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t
fix
= Longueur effective.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Dimensions
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
146
Min. td
135
Anneau ø
24
tfix
50
Type
12/50 (12X146)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63324.120.050
EAN
4006209452646
UBB
500504272237
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
45264
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc