Lourd
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
Lourd
63324
63324.100.100
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
FISCHER Goujon à expansion type FBN II Acier Electro zingué 10/100 (10X176)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
176 mm
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
FBN II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t
fix
= Longueur effective.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
Min. t
d
= Profondeur de perçage recommandée.
kN = Charge en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L' Agrément Technique Européen (ATE) doit être observer intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Dimensions
d-D
M10
do
10
hef
50
kN
6.1
L (mm)
176
Min. td
168
Anneau ø
20
tfix
100
Type
10/100 (10X176)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63324.100.100
EAN
4006209409435
UBB
500504270256
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
40943
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc