Léger
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
Léger
63224
63224.060.030
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
FISCHER Clou à béton Acier Electro zingué FNH 6/30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
FNH
Info
Profondeur de forage (min.) en cas de montage par saignée.
Les charges admissibles (kN) valides pour applications non-structural
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
30 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
FNH
Info
Profondeur de forage (min.) en cas de montage par saignée.
Les charges admissibles (kN) valides pour applications non-structural
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 4
Dimensions
Béton ≥ C20/25
0.5
D (mm)
6
Profondeur de forage (min.)
40
Foret ø
6
Profondeur d’anchrage effective (hef)
30
L (mm)
30
Type
FNH6/30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63224.060.030
EAN
4048962293258
UBB
500676091936
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
541894
Télécharger des informations supplémentaires