De Bels elektrotechniek - 8797419634830
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
Léger
63310
63310.060.001
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
FISCHER Cheville Turbo FTP plastique pour carreaux de platre Plastique K6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Plastique
Tapez non.
FTP
Info
Tools, see following pages.
Les charges admissibles en kN sont valables pour des vis avec des diamètres spécifiés
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 5
Diamètre de perçage: valeurs entre crochets applicable pour béton cellulaire class ≥ 5,0 N/mm2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5/6
Matière
Plastique
Tapez non.
FTP
Info
Tools, see following pages.
Les charges admissibles en kN sont valables pour des vis avec des diamètres spécifiés
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 5
Diamètre de perçage: valeurs entre crochets applicable pour béton cellulaire class ≥ 5,0 N/mm2
Dimensions
Béton cellulaire PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2)
0.2
Béton cellulaire PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2)
0.3
d-D
M5/6
Foret ø
8
L (mm)
50
Vis ø
M5-6
Profondeur à visser (min.-max.)
40
Vis à bois ø
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63310.060.001
EAN
4006209784129
UBB
500501308430
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
078412