Moyen
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
Moyen
63321
63321.060.001
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
FISCHER Cheville à frapper Acier inoxydable (Inox) A4 EA II M6 A4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
EA II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t = Profondeur de perçage recommandée.
L (h
ef
) = Profondeur d’anchrage effective.
l
s
min. = Profondeur à visser min.
l
s
min. = Profondeur à visser max.
kN = Charge en kN en comb. 8.8 & A4-70 boulon.
T
inst
= Couple de serrage en Nm
Le cône doit être enfoncé dans la douille jusq’à ce que l’épaulement avec tige d’enfoncement type EAW H vienne en butée avec la cheville (code de groupe 63322).
Homologation pour les faux plafonds légers uniquement.
Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
EA II
Info
d
o
= Diamètre nominal du foret.
t = Profondeur de perçage recommandée.
L (h
ef
) = Profondeur d’anchrage effective.
l
s
min. = Profondeur à visser min.
l
s
min. = Profondeur à visser max.
kN = Charge en kN en comb. 8.8 & A4-70 boulon.
T
inst
= Couple de serrage en Nm
Le cône doit être enfoncé dans la douille jusq’à ce que l’épaulement avec tige d’enfoncement type EAW H vienne en butée avec la cheville (code de groupe 63322).
Homologation pour les faux plafonds légers uniquement.
Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Dimensions
d-D
M6
do
8
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
6
t
32
Tinst
4
Type
EA II M6 A4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63321.060.001
EAN
4006209484104
UBB
500504265488
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
048410
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc