Moyen
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
Moyen
63611
63611.050.041
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
FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique Nylon (polyamide) Electro zingué N5X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur
Argent
Matière
Plastique
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
N-Z
Info
Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
40 mm
Couleur
Argent
Matière
Plastique
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
N-Z
Info
Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Dimensions
Brique pleine Mz12
0.14
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Béton C20/25
0.16
D (mm)
5
Profondeur de forage (min.)
55
Foret ø
5
long. (max.)
15
L (mm)
40
Dimension clou
3.5
Parp. plein en béton ponce V4
0.05
Parp. plein silico-calcaire KS12
0.14
Type
N5X40Z
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63611.050.041
EAN
4006209503515
UBB
500500651061
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
050351
Télécharger des informations supplémentaires