text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC MEULEUSE ANGLE A PINCE 6 MM


Moteur à vitesse élevée de 18 000 tr/min pour un travail efficace. Tête à 90° permettant le travail sur surfaces planes, ou dans des espaces réduits. Régulateur d’air intégré pouvant être réglé avec un tournevis. Pince 6 mm pour le positionnement facile de meules, pierres et autres accessoires. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Échappement arrière évacuant l’air hors du poste de travail et réduisant le niveau sonore. Livrée avec 1 pince 6 mm + 2 clés plates. Vitesse à vide 18000 tr/min. Puissance 0,3 cv. Diamètre pince 6 mm. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 2,50 m/s²/a. Vibration 1,50 m/s²/K. Pression acoustique 77,26 dB(A). Niveau sonore 88,25 dB(A).

Numéro d'article 3Q472598
Vitesse de rotation 18000
Pression de service max. 6.2
Vibrations 1.5
Logement d'outil 6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation 18000
Pression de service max. 6.2
Vibrations 1.5
Logement d'outil 6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Angle d'inclinaison 90
Débit d’air requis 110

La description

Moteur à vitesse élevée de 18 000 tr/min pour un travail efficace. Tête à 90° permettant le travail sur surfaces planes, ou dans des espaces réduits. Régulateur d’air intégré pouvant être réglé avec un tournevis. Pince 6 mm pour le positionnement facile de meules, pierres et autres accessoires. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Échappement arrière évacuant l’air hors du poste de travail et réduisant le niveau sonore. Livrée avec 1 pince 6 mm + 2 clés plates. Vitesse à vide 18000 tr/min. Puissance 0,3 cv. Diamètre pince 6 mm. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 2,50 m/s²/a. Vibration 1,50 m/s²/K. Pression acoustique 77,26 dB(A). Niveau sonore 88,25 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q472598
EAN 3148517885219
UBB 500637321224
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant V.347F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.