text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC A-D3E STATION DE SOUDAGE 68W


Temps de chauffe ultra rapide : 9 s. Mise en veille automatique réglable pour moins de consommation électrique et extinction automatique. Station super compacte. Calibrage de la température possible pour une plus grande précision . Diminution de l’écart de température de l’afficheur et celle de la panne du fer . Température de consigne : 360 °C / 680 °F. Plage de températures : 150 à 450 °C , 300 à 842 °F. Stabilité : + ou – 2°c. Puissance : 68 W. Tension d'alimentation :220 - 240 V ~ 50/60 Hz 110 - 120 V ~ 50/60 Hz. Dimensions (L x H x P) : 145 mm x 80 mm x 103 mm. Poids : 1050 g. Fer à souder 1003B.68E : Dimensions : L x ø manche / 175 mm x 12 mm. Longueur cordon : 950mm. Poids : 30 g (sans cordon). Support : Dimensions (L x H x P) : 140 mm x 80 mm x 80 mm. Poids : 200 g. Pannes de rechange pour fer 1003B.68E : - 1003B.P1 : panne stylo fine (0.4mm). - 1003B.P2 : grosse panne stylo (1.0mm). - 1003B.P3 : panne tournevis (1.6mm).

Numéro d'article 0Z987540
Tension d'alimentation 240
Puissance nominale 68
Tension secondaire 120
Affichage numérique Oui
Température 150 - 450
Emballé par 1

Spécifications

Tension d'alimentation 240
Puissance nominale 68
Tension secondaire 120
Affichage numérique Oui
Température 150 - 450
Finition de pointe à souder Autre
Pointe à souder interchangeable Oui

La description

Temps de chauffe ultra rapide : 9 s. Mise en veille automatique réglable pour moins de consommation électrique et extinction automatique. Station super compacte. Calibrage de la température possible pour une plus grande précision . Diminution de l’écart de température de l’afficheur et celle de la panne du fer . Température de consigne : 360 °C / 680 °F. Plage de températures : 150 à 450 °C , 300 à 842 °F. Stabilité : + ou – 2°c. Puissance : 68 W. Tension d'alimentation :220 - 240 V ~ 50/60 Hz 110 - 120 V ~ 50/60 Hz. Dimensions (L x H x P) : 145 mm x 80 mm x 103 mm. Poids : 1050 g. Fer à souder 1003B.68E : Dimensions : L x ø manche / 175 mm x 12 mm. Longueur cordon : 950mm. Poids : 30 g (sans cordon). Support : Dimensions (L x H x P) : 140 mm x 80 mm x 80 mm. Poids : 200 g. Pannes de rechange pour fer 1003B.68E : - 1003B.P1 : panne stylo fine (0.4mm). - 1003B.P2 : grosse panne stylo (1.0mm). - 1003B.P3 : panne tournevis (1.6mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z987540
EAN 3148519035414
UBB 500637303651
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1003B.E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.