Filet rapporté
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
Filet rapporté
71751
71751.100.018
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
Douille filetée autotaraudeuse à six pans creux type 302 2 Acier Cémenté Electro zingué M10X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302 2
Info
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
18 mm
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302 2
Info
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Dimensions
d1
M10
d2
14
Profondeur de forage (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
8.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71751.100.018
EAN
8715492000163
UBB
500694066068
UNSPSC
31162802
Télécharger des informations supplémentaires