text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  S501 SC TiAlN 1.00mm


Numero articolo 1R840792
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 3
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 3
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 1
Marque Dormer
Code Douanier 8207701000
Type Ball Nose End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 1R840792
EAN 7320760388365
UBB 500629542068
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S5011.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.