My Favorites
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
Boulons de charrue
08206
08206.080.050
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
Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 605/555 Acier Electro zingué 4.6 M8X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.)
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
L (mm)
50
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
9.45
s
13
v (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
605/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08206.080.050
EAN
8715492553430
UBB
951351343698
UNSPSC
31161612