Boulons de charrue
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
Boulons de charrue
08006
08006.080.030
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
Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 605/555 Acier Brut 4.6 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.)
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
9.45
s
13
v (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
605/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08006.080.030
EAN
8717077287679
UBB
500648037579
UNSPSC
31161612