Boulons de charrue
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
Boulons de charrue
U01036
U01036.037.0175
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet carré ASME B18.9 Acier au carbone SAE J429 Brut Gr.5 3/8-16X1.3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.5
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/8 Inch
Longueur
1.3/4 Inch
Classe
Gr.5
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
A (max.)
0.708
B (min.)
0.375
LT (min.)
1
TPI
16
S (max.)
0.312
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.9
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01036.037.0175
EAN
8715492860248
UBB
500625895981
UNSPSC
31162400