Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
U08307
U08307.031.0100
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
Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage UNC en surcote ASME B18.5 Acier SAE J429 Galvanisé à chaud Gr.2 surcôte 5/16-18X1 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/16 Inch
Longueur
1 Inch
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Unified National Coarse
Info
surcôte
Dimensions
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
Filets par pouce
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U08307.031.0100
EAN
8717077380318
UBB
500623997581
UNSPSC
31161612