TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
51790
51790.240.150
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M24X150
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
150 mm
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
d2( H9)
22
d3 (max.)
45
L (mm)
150
P
3
s (max.)
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51790.240.150
EAN
8715492310330
UBB
952351568581
UNSPSC
31161610