51228
51228.030.012
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
Colonette borgne à sertir, transversant Acier inoxydable (Inox) A1 M3X4,18X12X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les entretoises à sertir type taraudage débouchant en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70.
Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
12 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Les entretoises à sertir type taraudage débouchant en acier conviennent à une utilisation dans une tôle d'acier avec une dureté maximale de HRB70.
Pour les tôles d'acier avec des duretés plus élevées, les écrous à sertir sont recommandés.
Dimensions
B
4
C
4.18
d-D
M3
D
3.2
Taille de trou
4.2
L (mm)
12
Distance Min. bord de feuille
6
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1
S
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51228.030.012
EAN
8712423022102
UBB
500656769212
UNSPSC
31161816