Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39770
39770.040.010
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
Clou Cannelé à tête fraisée ISO 8747 A Acier Brut 4X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
2
(nominal) est H11.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
10 mm
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
2
(nominal) est H11.
Dimensions
c ≈
1.2
d1
4
d2 ≈
4.25
dk (max.)
7.25
k (max.)
7.25
L (mm)
10
Tolérance
+0/-0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8747-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39770.040.010
EAN
8717077327146
UBB
500651126871
UNSPSC
31162400