Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
45390
45390.016.005
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
Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Aluminium 1,6X5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.6 mm
Longueur
5 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Dimensions
d1
1.6
d2 ≈
1.7
d3
2.8
D (mm)
1.6
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
5
r ≈
1.6
Tolérance
+0/-0.05
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1476
Numéros d'articles
Numéro d'article
45390.016.005
EAN
8717077229846
UBB
500648883113
UNSPSC
31163215