Nedtrain Oud
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
Goupilles cylindriques cannelées
39760
39760.017.004
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
Clou cannelé à tête demi-ronde DIN 1476 Acier Brut 1,7X4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.7 mm
Longueur
4 mm
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js15.
Dimensions
d1
1.7
d2 ≈
1.8
d3
3
D (mm)
1.7
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
4
r ≈
1.7
Tolérance
+0/-0.05
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1476
Numéros d'articles
Numéro d'article
39760.017.004
EAN
8715492828071
UBB
950359154123
UNSPSC
31163215