text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double 400 30 x 32 mm 300 mm ouvert, avec double 6 pans GEDORE


Droite, ouverte. Acier CV. Chromée. Forme coudée6 pans : Ouverture décalée de 30°Profil Unit-Drive : Ouverture décalée de 15°DIN 3118/ISO 3318

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 300
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format 32
Largeur de clé, petit format 30
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format 20.2
Hauteur de tête, grand format 22.2
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format 50
Largeur de tête, grand format 52
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article G2140.030.032
EAN 4010886605882
UBB 240120085792
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6058830

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.