BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Circlips
36010
36010.045.001
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
Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort Zinc Flake 45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
45
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
45
Revêtement
Delta Protekt®
Info
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
45 mm
Pour dim. nom.
45
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
45
Revêtement
Delta Protekt®
Info
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Dimensions
Rainure d2
42.5
Rainure m (H13)
1.85
Rainure n (min.)
3.8
Anneau d3
41.5
Anneau d4
59.1
Anneau s
1.75
Ring b ≈
4.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Numéros d'articles
Numéro d'article
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires