Nedtrain Oud
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
Circlips
51437
51437.060.001
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
Circlip pour alésages - type normal DIN 472 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.4021 60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille alésage d1
60
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
60 mm
Pour dim. nom.
60
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille alésage d1
60
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Dimensions
Rainure d2
63
Rainure m (H13)
2.15
Rainure n (min.)
4.5
Anneau d3
64.2
Anneau d4
44.7
Anneau s
2
Ring b ≈
5.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
51437.060.001
EAN
8715492290427
UBB
950357149711
UNSPSC
31163202
Télécharger des informations supplémentaires