Circlips
51437
51437.034.001
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
Circlip pour alésages - type normal DIN 472 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.4021 34MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Pour dim. nom.
34
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille alésage d1
34
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
34 mm
Pour dim. nom.
34
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. taille alésage d1
34
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas surcomprimer les anneaux, une compression maximale de 0,99 x
d
1
est recommandée. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Dimensions
Rainure d2
35.7
Rainure m (H13)
1.6
Rainure n (min.)
2.6
Anneau d3
36.5
Anneau d4
22.6
Anneau s
1.5
Ring b ≈
3.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
3673-4
NF
E22-165
DIN
472
Numéros d'articles
Numéro d'article
51437.034.001
EAN
8715492290274
UBB
950357356951
UNSPSC
31163202
Télécharger des informations supplémentaires