Capuchons plastique
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
Capuchons plastique
29390
29390.028.012
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
Capuchon pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Plastique Polyamide (nylon) 6.6 2X12-8012
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Ral
8012
Info
Caractéristiques spécifiques aux capuchons pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv:
Pas de corrosion ni de saletés dans le creux à empreinte.
Aspect extérieur agréable.
Placement facile.
Utilisable plusieurs fois.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Ral
8012
Info
Caractéristiques spécifiques aux capuchons pour vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv:
Pas de corrosion ni de saletés dans le creux à empreinte.
Aspect extérieur agréable.
Placement facile.
Utilisable plusieurs fois.
Dimensions
d1
2
d2
12
D (mm)
2
No.
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29390.028.012
EAN
8715492958365
UBB
950357285911
UNSPSC
31162806
Télécharger des informations supplémentaires