text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL MESURE ÉNERGIE 1506601


Primera-Line Appareil de mesure de consommation d'énergie PM 231 E. Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie. Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance. Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie. Affichage du temps de mesure en heures et minutes. Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit). Protection enfants. 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant. Emballage sous blister. Tension nominale: 230 V~. Courant nominal: 16 A. Couleur: Gris. Système de branchement: CZ.

Numéro d'article 3H910919
Type de tension d'alimentation CA
Ampèremètre Oui
Fréquencemètre Oui
Voltmètre Oui
Appareil de mesure de la puissance effective Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type de tension d'alimentation CA
Ampèremètre Oui
Fréquencemètre Oui
Voltmètre Oui
Appareil de mesure de la puissance effective Oui
Tension d'alimentation CA 50 Hz 230 - 230
Model Primera-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H910919
EAN 3281855066015
UBB 500651462482
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1506601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.