Boulons de construction métallique
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
Boulons de construction métallique
01232
01232.120.055
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
Boulon avec écrou de construction EN 15048 Acier Electro zingué 8.8/8 M12X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8/8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
55 mm
Classe
8.8/8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Boîtes complètes uniquement.
Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
En comparaison aux vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), les vis et écrous conformément à l'EN 15048 ont un marquage supplémentaire 'SB' (Structural Bolting, boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
Une déclaration de performance (DoP) est disponible.
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017/4032
EN
15048
Numéros d'articles
Numéro d'article
01232.120.055
EAN
8715494422543
UBB
500613355063