Circlips
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
Circlips
36239
36239.060.001
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
Bague de fixation pour arbres, avec châpeau extra haut type 4A Acier à ressort 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
For shaft d1_MAX
6
Matière
Acier à ressort
Tapez non.
4A
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Le bouchon est en acier zingué.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
For shaft d1_MAX
6
Matière
Acier à ressort
Tapez non.
4A
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Le bouchon est en acier zingué.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Dimensions
d2 (max.)
5.7
d3
16.2
F
800
h
7.2
s
0.25
T (max.)
6.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
36239.060.001
EAN
8715492758088
UBB
950357351176
UNSPSC
31163202