Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37815
37815.630.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête fendue DIN ≈705A Acier de décolletage avec EN 27434 63
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
63 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Dimensions
b (js14)
20
d1
63
d2 (h13)
90
d3
10
D (mm)
63
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37815.630.001
EAN
8715492771636
UBB
950356474375
UNSPSC
31161807