Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37816
37816.090.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête DIN 705 A Acier de décolletage Electro zingué with DIN 553 9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Info
Bagues d'arrêt avec
d
2
≤ M10 sont équipées de vis à fente selon ISO 7434 (DIN 553), pour d
2
˃ M10 ce sont des vis à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bague d'arrêt avec d
1
≤ 70 sont fournis avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournis avec deux vis sans tête.with DIN 553
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9 mm
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Info
Bagues d'arrêt avec
d
2
≤ M10 sont équipées de vis à fente selon ISO 7434 (DIN 553), pour d
2
˃ M10 ce sont des vis à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bague d'arrêt avec d
1
≤ 70 sont fournis avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournis avec deux vis sans tête.with DIN 553
Dimensions
b (js14)
10
d1
9
d2 (h13)
18
d3
5
D (mm)
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37816.090.001
EAN
8717077267503
UBB
500649364741
UNSPSC
31161807