Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37825
37825.800.001
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
Bague d'arrêt, lourde, avec vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 703 Acier de décolletage Brut 80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Brut
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.
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
80 mm
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Brut
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.
Dimensions
b (j14)
32
d1
80
d2 (h13)
125
d3
16
D (mm)
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
703
Numéros d'articles
Numéro d'article
37825.800.001
EAN
8717077325272
UBB
500651108143
UNSPSC
31162400