ArjoHuntleigh - 8797424124046
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
Circlips
51440
51440.070.001
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
Anneau de sûreté pour arbres DIN 6799 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.4021 7MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Pour dim. nom.
7
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
7
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Pour dim. nom.
7
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
7
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
Dimensions
Rainure n
0.94
Rainure n (min.)
1.5
Diam. d1
8
Anneau a
5.84
Anneau d3(max.)
14.3
Anneau s
0.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6799
BS
3673-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
51440.070.001
EAN
8715492290625
UBB
950357116132
UNSPSC
31163202
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires