Nedtrain Oud
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
Rondelles d'étanchéité
50334
50334.260.032
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
Anneau de joint, rempli, h=2.5 DIN 7603 C Cuivre/FESTAPLAN 26X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
32
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=2,5±0.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
26 mm
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
32
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=2,5±0.4
Dimensions
d1
26
d1 (min.)
26.3
d2
32
d2 (max.)
31.9
D (mm)
26
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7604-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
50334.260.032
EAN
8715492244628
UBB
950356434932
UNSPSC
31161818