Nedtrain Oud
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
Rondelles d'étanchéité
50332
50332.100.013
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
Anneau de joint, rempli, h=1.5 DIN 7603 C Cuivre/FESTAPLAN 10X13,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
13.5
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=1.5±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
13.5
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=1.5±0.2
Dimensions
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
13.5
d2 (max.)
13.4
D (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7604-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
50332.100.013
EAN
8715492244390
UBB
950356436002
UNSPSC
31161818