Thread repair & inserts
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
Filet rapporté
71050
71050.127.019
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
AMECOIL Coffret d’atelier avec filet rapporté BSW Acier inoxydable (Inox) A2 1/2X19,1 (25PC)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose complet
Taraud machine
Poinçon de rupture
Filets rapportés en acier inoxydable A2 (quantités entre parenthèses).
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
19.1 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Contenu:
Appareil de pose complet
Taraud machine
Poinçon de rupture
Filets rapportés en acier inoxydable A2 (quantités entre parenthèses).
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
Dimensions
L (mm)
19.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71050.127.019
EAN
8715492908018
UBB
950355267143
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
1430120750