Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
34205
34205.032.011
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
Aluminium AlMg 2,5 / Acier inoxydable A2 3,2X11,1MM Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier inoxydable A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.2 mm
Longueur
11.1 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier inoxydable A2
Dimensions
D (mm)
3.2
Foret ø
3.3
L (mm)
11.1
ø dk
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34205.032.011
EAN
8715494189118
UBB
500619840308
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc