text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Cle à chocs M18 BIW12-402C


Clé à chocs compacte 1/2 ˝ mesure 155 mm de longueur, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés. Le moteur 4 pôles Milwaukee® haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance. La protection électronique REDLINK™ et la batterie optimisent la durabilité du système. Durabilité supérieure. Utilisation avec des prises universelles. La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie. Affichage de la jauge de carburant restant. Eclairage LED sur la zone de travail. La batterie REDLITHIUM-ION™ offre jusqu'à 2x plus de performance, jusqu'à 20% de puissance en plus, une durée de vie de la batterie doublée, et fonctionne mieux jusqu'à -20°c comparativement aux autres technologies Lithium-Ion. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee© M18™ batteries

Numéro d'article 9A679095
Tension nominale 18
Longueur 155
Capacité d'accu 4
Couple de rotation max. 240
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale 18
Longueur 155
Capacité d'accu 4
Couple de rotation max. 240
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts 3350
Vitesse de rotation au ralenti 0 - 2450
Nombre d'accus fournis 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A679095
EAN 4002395003280
UBB 500513658772
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933443607
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.