text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de cales parallèles no. 6344SP contenu 8 paires taille 9-23 ondulées longueu


Ondulées · En coffret de bois · Épaisseur du matériau 0,3 mm · Rectifiées avec précision · Acier à ressorts trempé et revenu · Échelonnement de la hauteur 2 mm · Tolérance de paire tp à la hauteur IT 5 · Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,004 mm · Autres dimensions selon DIN ISO 2768m

Numéro d'article 372821AMF
Hauteur 23
Type d'accessoire Autre
Longueur 110
Nombre de parties 16
Accessoire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 23
Type d'accessoire Autre
Longueur 110
Nombre de parties 16
Accessoire Oui
Pièce détachée Non

La description

Ondulées · En coffret de bois · Épaisseur du matériau 0,3 mm · Rectifiées avec précision · Acier à ressorts trempé et revenu · Échelonnement de la hauteur 2 mm · Tolérance de paire tp à la hauteur IT 5 · Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,004 mm · Autres dimensions selon DIN ISO 2768m

Numéros d'articles

Numéro d'article 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 372821
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.