text.skipToContent text.skipToNavigation

63 K


Avantages . La quadruple expansion permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction et offre des capacités de charge élevées dans les matériaux pleins et creux. . La partie lisse sous tête ne s'expanse pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de contruction lors du vissage. Ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre. . L'importante collerette empêche la cheville de glisser dans le trou et permet un montage simple. . Grâce à leur profondeur d'ancrage supérieure, les SX 6x50, 8x65 et 10x80 sont particulièrement adaptées pour des fixations dans les matériaux creux et le béton cellulaire ainsi que pour traverser les enduits.

Numéro d'article 9C057528
Contenu du jeu 2 x SX 6 x 30, 2 x round hook 4 x 63, black
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.
Emballé par 1

Spécifications

Contenu du jeu 2 x SX 6 x 30, 2 x round hook 4 x 63, black
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C057528
EAN 4042205122299
UBB 500636517517
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 90904
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.