Étriers en U non métrique
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
Automobile
Étriers en U non métrique
U17244
U17244.025.0077
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
Étrier en U, rond, avec 2 écrous ASME B18.31.5 Acier au carbone SAE Galvanisé à chaud 1/4X2.1/4X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
2.1/4 Inch
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
C
1.25
TPI
20
T
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.31.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U17244.025.0077
EAN
8715492967596
UBB
500624142278
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
1/4-20(3/4"|2-1/4"x1-1/4"x1-1/4")